Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board MikroElektronika MIKROE-1439


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221417-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1439
EAN/GTIN:
     8606015074665
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
MikroTFT

mikroTFT ist eine Breakout-Platine für MI0283QT-9A 2,8 "TFT-Farbdisplays mit 320 x 240 Pixel Auflösung die durch ILI9341 Display-Controller angesteuert werden. Das TFT-Display ist mit einem resistiven Touch-Panel abgedeckt, das als Eingabegerät verwendet werden kann. Für weitere Konnektivität zwei verfügt die Platine über 1x26 Side-Header. Montagelöcher (ø 2,29 mm) sind in jeder Ecke vorhanden um die Integration zu vereinfachen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 60.45 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.7 mm · Produktabmessung, Länge: 67.81 mm · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1439

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: MikroElektronika, MIKROE-1439, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 40,46*
€ 43,94*
€ 4,00*
ab € 33,26*
€ 45,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.