Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board MikroElektronika MIKROE-1429


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221416-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1429
EAN/GTIN:
     8606015074559
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
ConnectEVE

ConnectEVE bringt schnelle und visuell beeindruckende Grafiken sogar auf 8-Bit MCUs mit wenig Flash und RAM. Es ist ein State of the Art FT800 Grafik-Controller mit integriertem Display, Audio und Touch auf einer kostengünstigen, einfach zu bedienenden Single-Chip-Lösung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 119.54 mm · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1429

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015074559, MikroElektronika, MIKROE-1429, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,35*
€ 62,62*
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 70,06*
€ 4,00*
ab € 71,14*
€ 87,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 88,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,81*
Zubehör
BRIDGETEK
FT800Q-R
ab € 3,20*
Zubehör
Sonitron
PAA-Sample Kit
ab € 106,01*
Zubehör
Sonitron
SPS-3530-03-C1
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.