Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221414-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-130
EAN/GTIN:
     8606015071831
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
GLCD-Adapterboard mit 128 x 64

Die Platine sorgt für die notwendige Schnittstelle zum Anschluss eines 128x64 Grafik-LCD Displays mit der gewünschten Entwicklungsplatine. Die Platine unterstützt parallele 8-bit-Daten und Steuerschnittstellen und ist mit einem GLCD Kontrast-Potenziometer ausgestattet. Daten- und Steuerleitungen werden separat gruppiert und über lange Flachkabel an weibliche IDC10 Header angeschlossen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 18.16 mm · Produktabmessung, Länge: 54.36 mm · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-130

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015071831, MikroElektronika, MIKROE-130, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,09*
€ 14,86*
€ 4,00*
ab € 11,72*
€ 15,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG