Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221408-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Serielles Ethernet-Board 2

Die Serial Ethernet 2 Platine geht an die Grenzen der Geschwindigkeit und Flexibilität in Ethernet Anwendungen. Es verfügt über Microchip‘s neuesten ENC624J600 10/100 Base-T Ethernet Controller mit integriertem MAC & PHY, Hardware kryptographischer Security Engine und werkseitig vorprogrammierter eindeutiger MAC Adresse. Die Kommunikation erfolgt über ein Industrie Standard Serial Peripheral Interface (SPI).

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 59.14 mm · Produktabmessung, Länge: 89.53 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-604

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015072104, MikroElektronika, MIKROE-604
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 47,09*
€ 4,00*
ab € 44,64*
€ 48,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG