Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221407-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-602
EAN/GTIN:
     8606015071299
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
MAX3232-Board

MAX3232 ermöglicht echte RS-232 Leistung aus 3,0 bis 5,5 V Betriebsbereich. Es wird garantiert, dass Datenraten von 250 kbit/s erreicht werden, während die RS-232 Ausgabelevel erhalten bleiben. Die Platine ist kompakt und kaum größer als ein DB9-Stecker. Sie verfügt über qualitativ hochwertige SMD Komponenten und Prototyp-Verbindungsbereiche, welche Sie einfach eine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen lassen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 31.36 mm · Produktabmessung, Länge: 35.73 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-602

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015071299, MikroElektronika, MIKROE-602, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,67*
€ 10,78*
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,38*
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 13,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxim Integrated
MAX3232ECWE+
ab € 3,44*
Zubehör
RS Pro
MI0025251H11159
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.