Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221404-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-325
EAN/GTIN:
     8606015071053
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
PROTO-IrDA-Board

Die IrDA PROTO Platine verfügt den MCP2155 IrDA Treiber für die Umsetzung von IrDA-Standard Wireless Konnektivität. Der Treiber kann auch mit IrDA Standard Protokoll Stack + Bit Ver –und Entschlüsselung umgehen. Sie wird in Data Communication Equipment Anwendungen eingesetzt und zwischen dem UART und Infrarot optischen Sender / Empfänger platziert. Die TFDU4101 Diode ist ein Infrarot Sender / Empfänger Modul und entspricht dem neuesten IrDA Physical Layer Standard für schnelle Infrarot Datenkommunikation.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-325

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015071053, MikroElektronika, MIKROE-325, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 37,20*
€ 4,00*
ab € 27,83*
€ 38,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG