Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221403-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-235
EAN/GTIN:
     8606015071114
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
LIN-Board

Die LIN Platine verfügt über einen MCP201​​, der eine physikalische Schnittstelle zwischen einer MCU und einem LIN-Halbduplex-Bus herstellt. Sie ist für Automobil- und Industrieanwendungen mit seriellen Bus-Geschwindigkeiten von bis zu 20 kBaud gedacht. Sie stellt auch eine Halbduplex, bidirektionale Kommunikationsschnittstelle zwischen einem seriellen Netzwerk und einem MCU-Bus her. Sie wird verwendet, um CMOS / TTL-Logikpegel auf LIN Logikpegel umzuwandeln und umgekehrt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 73.89 mm · Produktabmessung, Länge: 38.59 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-235

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015071114, MikroElektronika, MIKROE-235, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,62*
€ 31,03*
€ 4,00*
ab € 22,82*
€ 32,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG