Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit MikroElektronika MIKROE-513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221398-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-513
EAN/GTIN:
     100000010150
Suchbegriffe:
100000010150
MikroElektronika
MIKROE-513
Micro-prozessor
Steckplatinen-Rangierdraht-Kit

Die Jumperpins sind für die Plug-In-Typen der Prototypen-Matrix-Blöcke.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-513

Lieferumfang:
10 Kabel Stift/Stift, Länge 15 cm.

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,24*
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,17*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.