Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit MikroElektronika MIKROE-1097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221390-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1097
EAN/GTIN:
     100000019429
Suchbegriffe:
100000019429
MikroElektronika
MIKROE-1097
Steckplatine mit 830 Steckplätzen

Das lötfreie Standardsteckbrett hat 2 Strombusse, 62 Spalten und 10 Zeilen - insgesamt 830 Kontaktstellen. Der hochwertige, transparente Kunststoff lässt es schön aussehen und es leicht in jedes Design integrieren.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Referenzdesign · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1097

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 11,70*
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 12,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.