Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-977


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221388-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-977
EAN/GTIN:
     8606015073491
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Board Ready für AVR®

Die Ready ™ für AVR Platine ist die beste Lösung für die schnelle und einfache Entwicklung von Mikrocontroller Anwendungen mit 40-Pin AVR-MCUs. Sie kommt mit einem ATmega16 der zu einem 8 MHz Quarzoszillator verbunden ist. Sie enthält vier IDC10 Header für alle verfügbaren Mikrocontroller-Ports, ein USB-UART Modul, Prototyp Bereiche und eine Stromversorgungsschaltung. Ready ™ für AVR® wird vollständig von mikroC ™, mikrobasic ™ und mikropascal ™ Compilern für AVR® unterstützt. Die Compiler sind mit Dutzenden von Beispielen ausgestattet, die alle Funktionen der Platine demonstrieren.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 7,9 - 23,32 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 23 V/AC,32 V/DC · Betriebsspannung min.: 7 V/AC,9 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel AVR · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-977 · Weitere technische Daten: Speicher: 16 KB Flash, 1 KB SRAM und 0.5 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 8606015073491, MikroElektronika, MIKROE-977, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 25,13*
€ 27,92*
€ 4,00*
ab € 35,63*
€ 39,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 37,38*
€ 41,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG