Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221387-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-682
EAN/GTIN:
     8606015072425
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
StartUSB für AVR®

Die Start USB für AVR® Platine ist eine kleine Entwicklungsplatine, Sie enthält ein Atmel® AT90USB162 Gerät mit schneller USB-2.0 Unterstützung. Es verfügt über Anschlussfelder für alle MCU-Stifte sowie zwei Prototyp-Bereiche für die Platzierung zusätzlicher Geräte. Erstellen Sie hausgemachte USB-Flash-Sticks, USB-Datenlogger oder auch USB MP3 Player. Legen Sie einfach Ihre zusätzlichen Komponenten auf den Prototyp-Bereich um es zu einem kompletten Gerät zu machen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 35.03 mm · Produktabmessung, Länge: 93.11 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel AVR · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Plug in Module · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-682 · Weitere technische Daten: Speicher: 16 KB Flash, 0.5 KB SRAM und 512 Byte EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015072425, MikroElektronika, MIKROE-682, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 25,13*
€ 28,13*
€ 4,00*
ab € 23,82*
€ 28,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG