Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-671


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221385-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-671
EAN/GTIN:
     8606015070162
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
MINI-AT-Board mit 5 V

Diese Platinen sind ein kleines Entwicklungssystem, das kaum auf Ihren Finger passt, aber es verfügt über ATmega328, USB-UART, Reset-Schaltung und LED-Anzeigen. Es ist mit Standard DIP26-Buchsen kompatibel. On-Board Spannungsregler Ermöglichen der Platine direkt vom USB-Kabel mit Strom versorgt werden. Es kommt in zwei Versionen: 5V und 3,3V. Die 5V Version verfügt über einen 16MHz SMD-Quarz-Oszillator während die 3,3V-Version einen 8 MHz-Oszillator enthält.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Länge: 33.02 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel AVR · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Plug in Module · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-671 · Weitere technische Daten: Speicher: 32 KB Flash, 2 KB SRAM und 1024 Byte EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070162, MikroElektronika, MIKROE-671, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 26,46*
€ 4,00*
ab € 19,68*
€ 27,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.