Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221384-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
AVRPLC16 v6 PLC-System

Das AVRPLC16 v6 ™ Entwicklungssystem bietet eine voll funktionsfähige Plattform, die für die Entwicklung von Industriegeräten gedacht ist. Es wird über Relays mit den Geräten verbunden. Das Entwicklungssystem bietet zahlreiche Module mit unterschiedlichen Kommunikationsstandards wie RS-485, RS-232, Ethernet, etc. Neben diesen Kommunikationsmodulen bietet das Entwicklungssystem auch ein ADC-Modul, RTC Modul und einen MMC / SD-Anschluss.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 12,16 - 22,30 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 22 V/AC,30 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/AC,16 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel AVR · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-551 · Weitere technische Daten: Speicher: 32 KB Flash und 1 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070193, MikroElektronika, MIKROE-551
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 196,61*
€ 208,07*
Frei Haus
ab € 185,47*
€ 214,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG