Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221383-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-457
EAN/GTIN:
     8606015070308
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
BIGAVR6 MCU-Karte mit ATMEGA128

Das BIGAVR6 Entwicklungssystem wird durch leere 64 und 100-Pin MCU Karten unterstützt. Die 64-Pin MCU Karten unterstützen die folgenden Mikrocontroller: ATmega32U6, AT90USB64 und AT90USB128. Die 64-Pin und 100-Pin MCU Karten unterstützen die folgenden Mikrocontroller: AT90CAN32,AT90CAN64,AT90CAN128,ATmega64,ATmega103,ATmega128,ATmega165,ATmega169,ATmega325,ATmega645,ATmega3250, und ATmega6450.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Betriebsspannung (Bereich): 2.7 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 2.7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 46.482 mm · Produktabmessung, Länge: 133.35 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel AVR · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Plug in Module · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-457 · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash, 4 KB SRAM und 4 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070308, MikroElektronika, MIKROE-457, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 30,42*
€ 33,75*
€ 4,00*
ab € 24,94*
€ 34,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.