Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-456


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221382-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-456
EAN/GTIN:
     8606015070292
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
BIGAVR6-Entwicklungssystem

BIGAVR6 ermöglicht Ihnen, AVR® Mikrocontroller mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten zu verbinden. Es verfügt über einen sehr schnellen On-Board USB 2.0-Programmierer mit vereinfachter Treiberinstallation und den On-Board High Speed ​​CAN Sender / Empfänger MCP2551. BIGAVR6 verfügt über einen On-Board-Touchscreen Controller mit einem Touchpanel Stecker.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 7,9 - 23,32 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 23 V/AC,32 V/DC · Betriebsspannung min.: 7 V/AC,9 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel AVR · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-456 · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash, 4 KB SRAM und 4096 Byte EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Lieferung erfolgt ohne Touch Screen, Stift, DS1820, LCD, GLCD, MMC/SD-Karte und seriellem Kabel.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070292, MikroElektronika, MIKROE-456, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 173,79*
€ 182,83*
Frei Haus
ab € 119,60*
€ 188,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG