Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221381-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-417
EAN/GTIN:
     8606015070223
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
AVR-Ready2-Board

Die AVR-Ready2 ™ Platine verfügt über die USB-zu-Seriell UART Schnittstelle FT232R. USB-zu-Seriell Designs werden vereinfacht und die Anzahl der benötigten externen Komponenten werden verringert, Dank der Integration eines externen EEPROM, USB Abschlusswiederständen und einer Taktschaltung die keinen externen Quarz im Gerät erforderlich macht. Die Platine wird von einer externen 8-16V AC / DC-Stromversorgung angetrieben, die mittels On-Board Stecker verbunden wird.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8,8 - 16,16 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 16 V/AC,16 V/DC · Betriebsspannung min.: 8 V/AC,8 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 72.86 mm · Produktabmessung, Länge: 102.49 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-417

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070223, MikroElektronika, MIKROE-417, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 38,00*
€ 41,67*
€ 4,00*
ab € 31,97*
€ 42,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG