Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-122138-BP Herst.-Nr.: 445815 EAN/GTIN: 4016138375534 |
| |
|
| | |
| Extech 445815 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 10 % rF 99 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Thermo-/Hygrometer Alert 445815
Externer Fühler Mit Schimmelwarn- und Taupunktanzeige Einstellbare Alarmwerte Wandmontage oder Tischaufstellung möglich
Schäden durch zu hohe Luftfeuchtigkeit und falsches Lüften in Lagerräumen, Büros und Wohnungen verursachen nicht nur Millionenbeträge, sondern sind auch ungesund und sehen hässlich aus. Die landläufige Meinung, die Feuchtigkeit komme von außen, ist in aller Regel falsch. In Wirklichkeit entsteht die Feuchtigkeit im Haus (Verdunstung, Küche, Bad). Durch das Verwenden stark wärmedämmender Baumaterialien wird der Luftaustausch stark beeinträchtigt und kann nur durch aktives Lüften in ausreichendem Maße sichergestellt werden. Deshalb ist die Kontrolle des Raumklimas wichtig für gesundes Wohnen. Das Gerät ermittelt das Raumklima und warnt vor Schimmelbildung und Taubildung durch einstellbare Min-/Max.-Alarmwerte.
Ausstattung: Sehr hohe Genauigkeit · Extrem schneller Feuchtefühler · Max./Min.-Speicher · Wandmontage oder Tischaufstellung möglich.
Technische Daten: Gewicht: 169 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 10 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 4 % rF · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x) · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 20 x 99 x 109 mm | Kalibrierung möglich: | ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor | Produktabmessung, Höhe: | 109 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Produktabmessung, Breite: | 99 mm | Marke: | Extech | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Umweltmesstechnik-Besonderheiten: | Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige | Messgenauigkeit Feuchtigkeit: | 4 % rF | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 1 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 99 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 10 % rF | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x) | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Gewicht: | 169 g | Produkt-Art: | Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, Extech, 445815, Schimmelwarnanzeige, feuchtigskeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 43,05* | € 56,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,43* | € 58,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,09* | € 61,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,81* | € 63,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,06* | € 64,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|