Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221379-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-230
EAN/GTIN:
     8606015070131
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
AT90PWM1 und AT90PWM2 auf DIP-40B Adapterboard

Alle Programmiergeräte sind mit einer DIP (= DIL) Buchse ausgestattet. Um eine AT90PWM (AVR®) mit einer anderen Gehäuseform (zB SOIC32 oder SOIC24) in einem Programmiergerät zu verwenden, wird ein Adapter (SOIC32 oder SOIC24 Buchse am DIP-Stecker) benötigt. Ohne diesen Adapter kann keine Verbindung zwischen der Stecker Form eines Programmiergeräts und der Gehäuseform eines speziellen Chips hergestellt werden. Sie müssen nur einen AT90PWM (AVR®) auf den Adapter löten.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-230

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070131, MikroElektronika, MIKROE-230, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 9,98*
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 10,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG