Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221378-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1385
EAN/GTIN:
     8606015074351
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
SMD-Potentiometer
EasyAVR v7 Entwicklungssystem

Beim TheEasyAVR™ v7 dreht sich alles um Konnektivität. Mit vier verschiedenen Anschlüssen für jeden Port können Sie Zubehörkarten, Sensoren und Ihre individuelle Elektronik einfacher denn je miteinander verbinden. Der Leistungsstarke Onboard-mikroProg ™ Programmierer kann etwa 65 AVR® Mikrocontroller von Atmel programmieren. EasyAVR™ v7 ist eine der wenigen Entwicklungsplatinen, die sowohl 3.3V als auch 5V-Mikrocontroller unterstützt. Dieses Merkmal erhöht die Anzahl der unterstützten MCUs. Es ist, als ob Sie Zwei anstatt nur einer Platine haben. Schließen Sie einfach Ihre Click ™ Platine an und die Platine ist bereit zur Arbeit.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 7,9 - 12,15 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 12 V/AC,15 V/DC · Betriebsspannung min.: 7 V/AC,9 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 266 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel AVR · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1385 · Weitere technische Daten: Speicher: 32 KB Flash, 2 KBB SRAM und 1 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: smd-potentiometer, 8606015074351, MikroElektronika, MIKROE-1385, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,74*
€ 132,45*
Frei Haus
ab € 140,24*
€ 146,25*
Frei Haus
ab € 140,37*
€ 146,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 156,31*
€ 163,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA32L-8PU
ab € 5,27*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-240
ab € 21,75*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-55
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.