Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Software MikroElektronika MIKROE-742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221376-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-742
EAN/GTIN:
     8606015072739
Suchbegriffe:
8606015072739
MikroElektronika
MIKROE-742
Micro-prozessor
AVR-Compiler MikroPascal PRO mit Lizenz als USB-Dongle

Der mikroPascal PRO für AVR® ist ein voll funktionsfähiger Pascal-Compiler für Atmel® AVR Geräte. Pascal ist eine beliebte Programmiersprache, die starke Datentypen in eine schöne Syntax verkapselt und hat wahrscheinlich die beste Balance zwischen Einfachheit und Kontrolle. Er verfügt über eine intuitive IDE mit Docking-Unterstützung, die reich an Funktionen ist, ein fortgeschrittenen Texteditor besitzt und hat Zugang zu jeder Menge verfügbarer Tools, Bibliotheken und Beispielen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Software · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Compiler · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-742

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 304,40*
€ 335,14*
Frei Haus
ab € 313,48*
€ 345,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,07*
€ 378,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.