Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Software MikroElektronika MIKROE-346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221371-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-346
EAN/GTIN:
     8606015071596
Suchbegriffe:
8606015071596
MikroElektronika
MIKROE-346
Micro-prozessor
AVR-Compiler MikroC PRO mit Lizenz als Schlüsseldatei

Der mikroC PRO für AVR® ist ein voll funktionsfähiger ANSI-C Compiler für AVR-Geräte von Atmel®. Er ist die beste Lösung für die Entwicklung von Code für AVR-Geräte. Er verfügt über intuitive IDE, leistungsstarke Compiler mit fortgeschrittener SSA Optimierung, viele Hard- und Software-Bibliotheken und zusätzliche Tools, die Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen. Der Compiler kommt mit einer umfassenden Hilfedatei und vielen fertigen Anwendungsbeispielen, die Ihnen dabei helfen sofort los zu legen. Die Compiler Lizenz beinhaltet kostenlose Upgrades und eine Lifetime-Produktunterstützung, somit können Sie sich darauf verlassen, während der Entwicklung Hilfe zu erhalten.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Software · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Compiler · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-346

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 246,26*
€ 268,73*
Frei Haus
ab € 231,91*
€ 277,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.