Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221370-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-506
EAN/GTIN:
     8606015070179
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Audiocodec-Board PROTO

Die Audio Codec Platine PROTO ist ein Entwicklungswerkzeug für den WM8731 Audio Codec, ideal für den Einsatz in Embedded Anwendungen die Audiowiedergaben benötigen. Die On-Board Audio Codec WM8731 bietet Stereo Line und Mono Mikrofon Level Audio Eingänge. Dieses Modul nutzt auch Stereo 24-Bit Multi Bit Sigma Delta ADCs und DACs mit Oversampling Digital Interpolation und Dezimierungsfiltern.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 41.27 mm · Produktabmessung, Länge: 49.36 mm · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-506

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070179, MikroElektronika, MIKROE-506, Micro-prozessor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.