Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-478


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221369-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-478
EAN/GTIN:
     8606015070728
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
EasyBuzz-Board

Die EasyBuzz Platine verfügt über einen Piezo Lautsprecher, der dazu in der Lage ist Audiosignale zu emittieren. Damit die Piezo Buzzer normal arbeiten können, ist es notwendig, ein Spannungssignal mit der festgelegten Frequenz zu erzeugen. Piezo Buzzer’s Resonanzfrequenz ist 3.8kHz (wo Sie die beste Leistung erwarten können), die Frequenzen im Bereich zwischen 2 kHz und 4 kHz können ebenfalls verwendet werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 38.1 mm · Produktabmessung, Länge: 72.96 mm · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-478

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015070728, MikroElektronika, MIKROE-478, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 13,72*
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 14,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.