Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221368-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-333
EAN/GTIN:
     8606015071459
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Mikrophonverstärker-Board

Die Mikrofon AMP Platine verfügt über ein Mikrofon, welches an den Leistungsverstärker LM4864 für den Einsatz in Niederspannungsverbraucheranwendungen verbunden ist. Die Verstärkung wird intern auf 20 gesetzt, um die externe Teilezahl niedrig zu halten. Die Zugabe von einem Potentiometer und einem Kondensator zwischen Pin 1 und 8 wird die Verstärkung auf bis zu 200 erhöhen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 52.58 mm · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-333

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015071459, MikroElektronika, MIKROE-333, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 17,98*
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 18,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.