Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221366-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-200
EAN/GTIN:
     8606015072364
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
SmartMP3-Board

SmartMP3 ™ ist eine Zusatzplatine, die dazu verwendet wird, Audio Dateien in verschiedenen Formaten zu reproduzieren. Sie enthält einen VS1053 - Ogg Vorbis / MP3 / AAC / WMA / FLAC / WAV / MIDI-Stereo Audio Codec, zwei 3,5mm Stereo Audio Anschlüsse (MIC / LINE IN und Kopfhörer), einen eingebauten Lautsprecher, einen microSD-Kartenslot sowie 2x5 männliche header für weitere Konnektivität mit MikroElektronika Easy Entwicklungsplatinen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 69.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.41 mm · Produktabmessung, Länge: 100.56 mm · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-200

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015072364, MikroElektronika, MIKROE-200, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 39,29*
€ 42,73*
€ 4,00*
ab € 36,77*
€ 43,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG