Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-974


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221365-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Mikromedia für Stellaris® M3

Das Mikromedia ™ für Stellaris® M3 ist ein kompaktes Entwicklungssystem mit vielen On-Board Peripheriegeräten, die die Entwicklung von Geräten mit Multimedia Inhalten ermöglichen. Der zentrale Teil des Systems ist ein 32-Bit ARM® Cortex®-M3 LM3S9B95 Mikrocontroller. Das Mikromedia für Stellaris® M3 verfügt über integrierte Module wie einen Stereo MP3 Codec, ein TFT 320x240 Touchscreen Display, einen Beschleunigungssensor, einen MMC / SD-Karten Slot, einen 8 Mbit Flash Speicher und ein Batterieladegerät. Die Platine enthält auch einen Mini-B USB Anschluss, zwei 1x26 Anschluss Pads und weitere. Es kommt mit vorprogrammiertem USB-HID Bootloader, kann aber auch mit externen Programmierern, wie mikroProg ™ für Stellaris® oder JTAG Programmer programmiert werden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 60.5 mm · Produktabmessung, Länge: 81.2 mm · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-974 · Weitere technische Daten: Speicher: 256 KB Flash und 96 KB SRAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: MikroElektronika, MIKROE-974, Stellaris M3, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 126,70*
€ 132,40*
Frei Haus
ab € 123,30*
€ 136,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-712
ab € 16,03*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1416
ab € 38,97*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1154
ab € 7,25*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1283
ab € 14,35*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-485
ab € 1,77*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-767
ab € 6,98*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-938
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG