Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1398


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221362-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Mikromedia Plus für Stellaris

Die Mikromedia + ™ für Stellaris® ARM® ist ein kompaktes Entwicklungssystem mit vielen On-Board Peripheriegeräten die Ihnen die Entwicklung von Geräten mit Multimedia Inhalten ermöglichen. Der zentrale Teil des Systems ist ein 32-Bit-ARM® Cortex®-M4 STM32F407ZG 144-Pin-Mikrocontroller. Die Mikromedia + für Stellaris® ARM® verfügt über integrierte Module wie einen Stereo MP3 Codec, ein 10,92 cm/4,3 Zoll TFT Touchscreen Display 480 x 272, einen Beschleunigungssensor, einen microSD Kartensteckplatz, einen Buzzer, einen IR-Empfänger, eine LED RGB Diode, eine PIN Photodiode, einen Temperatursensor, einen 2,4 GHz RF Sender/Empfänger, einen Ethernet Sender/Empfänger, einen 8 Mbit Flash Speicher, eine RTC Batterie und ein Li-Polimer Ladegerät.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 2.5 - 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 12 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.5 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 119.54 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Stellaris® · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1398 · Weitere technische Daten: Speicher: 256 KB Flash, 32 KB SRAM und 2 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: MikroElektronika, MIKROE-1398, Stellaris, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 218,57*
€ 233,51*
Frei Haus
ab € 212,45*
€ 240,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-712
ab € 15,98*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1416
ab € 38,83*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1154
ab € 7,19*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1283
ab € 14,66*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-485
ab € 1,76*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-767
ab € 7,00*
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-938
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG