Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221361-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1397
EAN/GTIN:
     8606015074429
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Mikromedia Plus für STM32

Die Mikromedia + ™ für STM32 ARM® ist ein kompaktes Entwicklungssystem mit vielen On-Board Peripheriegeräten die Ihnen die Entwicklung von Geräten mit Multimedia Inhalten ermöglichen. Der zentrale Teil des Systems ist ein 32-Bit-ARM® Cortex®-M4 STM32F407ZG 144-Pin-Mikrocontroller. Die Mikromedia + für STM32 ARM verfügt über integrierte Module wie einen Stereo MP3 Codec, ein 10,92 cm/4,3 Zoll TFT Touchscreen Display 480 x 272, einen Beschleunigungssensor, einen microSD Kartensteckplatz, einen Buzzer, einen IR-Empfänger, eine LED RGB Diode, eine PIN Photodiode, einen Temperatursensor, einen 2,4 GHz RF Sender/Empfänger, einen Ethernet Sender/Empfänger, einen 8 Mbit Flash Speicher, eine RTC Batterie und ein Li-Polimer Ladegerät.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 2.5 - 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 12 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.5 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 119.54 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F4 Series · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1397 · Weitere technische Daten: Speicher: 1 MB Flash und 196 KB SRAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 8606015074429, MikroElektronika, MIKROE-1397, STM32
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,75*
€ 169,38*
Frei Haus
ab € 178,03*
€ 187,23*
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 211,01*
Lager 102
Frei Haus
ab € 240,69*
€ 255,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,94*
€ 304,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,82*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1417
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG