Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) MikroElektronika MIKROE-1107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221358-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MikroElektronika
MIKROE-1107
Micro-prozessor
mikro-prozessor
EasyMx PRO™ v7 für STM32 Empty MCU-Karte HP ETH 100pin TQFP

Die EasyMx PRO ™ v7 für STM32 ARM® ist eine voll ausgestattete Entwicklungsplatine für STM32 ARM® Cortex®-M3 und Cortex®-M4 Mikrocontroller. Es enthält viele On-Board liegende Module für die Entwicklung einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Multimedia, Ethernet, USB, CAN und weitere. Der On-Board mikroProg ™ Programmierer und Debugger unterstützt über 180 ARM Mikrocontroller. Die Platine ist mit der MCU Karte STM32F107VCT6 ausgestattet.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 56.388 mm · Produktabmessung, Länge: 61.087 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): EasyMx PRO · Tool-Typ: Plug in Module · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1107

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 8,75*
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 9,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MikroElektronika
MIKROE-1099
ab € 128,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.