Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Software MikroElektronika MIKROE-936


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221349-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-936
EAN/GTIN:
     8606015073477
Suchbegriffe:
8606015073477
MikroElektronika
MIKROE-936
Micro-prozessor
ARM-Compiler MikroC PRO mit Lizenz als USB-Dongle

Der mikroC PRO für ARM® ist ein voll funktionsfähiger ANSI-C-Compiler für ARM® Cortex®-M0, Cortex®-M3-und Cortex®-M4 ™-Geräte. Er ist die beste Lösung für die Entwicklung von Code für ARM-Geräte. Er verfügt über eine intuitive IDE, einen leistungsstarken Compiler mit fortgeschrittener SSA Optimierung, jeder Menge Hardware und Software Bibliotheken und zusätzlichen Tools die Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen. Der Compiler ist mit einer umfassenden Hilfedatei und vielen sofort verfügbaren Beispielen ausgestattet die dazu entwickelt wurden Ihnen bei Ihrem Design zu helfen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Software · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Compiler · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-936

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 365,39*
€ 387,81*
Frei Haus
ab € 312,09*
€ 399,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,81*
€ 461,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.