Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Software MikroElektronika MIKROE-932


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221347-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-932
EAN/GTIN:
     8606015073484
Suchbegriffe:
8606015073484
MikroElektronika
MIKROE-932
Micro-prozessor
ARM-Compiler MikroPascal PRO mit Lizenz als USB-Dongle

Der mikroPascal PRO für ARM® ist ein voll funktionsfähiger Pascal-Compiler für ARM® Cortex®-M0, Cortex®M3-und Cortex®-M4 ™-Geräte. Pascal ist eine beliebte Programmiersprache die starke Datentypen in eine schöne Syntax verkapselt und hat wahrscheinlich die beste Balance zwischen Einfachheit und Kontrolle. Er verfügt über intuitive IDE mit Docking Unterstützung, ist reich an Funktionen, ein fortgeschrittener Texteditor, hat Zugang zu jeder Menge verfügbarer Tools, Bibliotheken und Beispielen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Software · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Compiler · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-932

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 358,14*
€ 380,72*
Frei Haus
ab € 288,96*
€ 392,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,72*
€ 453,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,13*
€ 452,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,14*
€ 426,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.