Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Software MikroElektronika MIKROE-928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221345-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-928
EAN/GTIN:
     8606015073460
Suchbegriffe:
8606015073460
MikroElektronika
MIKROE-928
Micro-prozessor
ARM-Compiler MikroBasic PRO mit Lizenz als USB-Dongle

Der mikroBasic PRO für ARM® ist ein voll ausgestatteter Basic Compiler, der ARM® Cortex®-M0, Cortex®-M3-und Cortex®-M4 ™ Entwicklung für jedermann zugänglich macht. Die beliebte Basic Programmiersprache ist die beste Wahl für Anfänger, wegen der einfachen Syntax und dem frei verfügbaren Code. Komfortable IDE mit einer umfassenden Hilfedatei und einer kostenlosen lebenslangen technischen Unterstützung bedeuten eine Menge wenn Sie Ihre ersten Schritte in der Welt ARM® Cortex®-M3-Mikrocontroller machen. Auch nicht zu vergessen sind die über 500 sofort verfügbaren Bibliotheksfunktionen und Beispiele die Ihnen bei der Entwicklung helfen werden.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Software · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Compiler · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-928

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 373,52*
€ 395,73*
Frei Haus
ab € 274,20*
€ 408,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,73*
€ 470,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,45*
€ 470,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,52*
€ 444,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.