Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221340-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-229
EAN/GTIN:
     8606015071336
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
MCU-Karte mit ATMEGA2560 Mikrocontroller

Das BIGAVR2 Entwicklungssystem wird durch leere 64 und 100-Pin MCU Karten unterstützt. Die 64-Pin MCU Karten unterstützen die folgenden Mikrocontroller: ATmega128,ATmega169,ATmega165,ATmega64,ATmega2561,ATmega1281,ATmega329,ATmega649,ATmega325 und ATmega645. Die 100-Pin MCU Karten unterstützen die folgenden Mikrocontroller: ATmega640, ATmega1280 und ATmega2560.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Betriebsspannung (Bereich): 1.8 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 1.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel AVR · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Plug in Module · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-229 · Weitere technische Daten: Speicher: 256 KB Flash, 8 KB SRAM und 4 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015071336, MikroElektronika, MIKROE-229, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 39,30*
€ 42,90*
€ 4,00*
ab € 36,96*
€ 44,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG