Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221339-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
MCU-Karte mit ATMEGA1280 Mikrocontroller

Das BIGAVR2 Entwicklungssystem wird durch leere 64 und 100-Pin MCU Karten unterstützt. Die 64-Pin MCU Karten unterstützen die folgenden Mikrocontroller: ATmega128,ATmega169,ATmega165,ATmega64,ATmega2561,ATmega1281,ATmega329,ATmega649,ATmega325 und ATmega645. Die 100-Pin MCU Karten unterstützen die folgenden Mikrocontroller: ATmega640, ATmega1280 und ATmega2560.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Betriebsspannung (Bereich): 1.8 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 1.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel AVR · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Plug in Module · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-173 · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash, 8 KB SRAM und 4 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015071329, MikroElektronika, MIKROE-173
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,55*
€ 35,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 31,95*
€ 35,60*
Frei Haus
ab € 31,95*
€ 35,60*
Frei Haus
ab € 31,95*
€ 35,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.