Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Software MikroElektronika MIKROE-790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221338-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-790
EAN/GTIN:
     8606015073170
Suchbegriffe:
8606015073170
MikroElektronika
MIKROE-790
Micro-prozessor
Visual GLCD mit Lizenz als USB-Dongle

Visual GLCD ist eine eigenständige Anwendung für die schnelle Entwicklung von grafischen Benutzeroberflächen für GLCD Displays. Die Software generiert Code mit den mikroElektronika Compilern: mikroC, mikrobasic und mikropascal. Für alle unterstützten MCU Architekturen: PIC, dsPIC30 / 33, PIC24, PIC32®, ARM® und AVR®. Die Software implementiert intuitive Umgebung und viele Drag-and-Drop Komponenten die dafür benutzt werden können Applikationen einfach und schnell zu erstellen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Software · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-790

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 142,67*
Frei Haus
ab € 113,10*
€ 146,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.