Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Software MikroElektronika MIKROE-1418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221337-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MikroElektronika
MIKROE-1418
Micro-prozessor
mikro-prozessor
Lizenzkarte für Visual TFT

Die Visual TFT Software Lizenz ist eine Erlaubnis die Visual TFT Software in vollem Funktionsumfang zu nutzen. Die Lizenz wird dem Kunden von mikroElektronika als Lizenzgeber gewährt. Der Kunde muss die Lizenzrechte erwerben und dann einen Aktivierungsschlüssel eingeben um die Visual TFT Software zu aktivieren und die Limitierungen der Demoversion zu entfernen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Software · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1418

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 125,73*
€ 131,80*
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 135,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.