Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-257


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221335-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-257
EAN/GTIN:
     8606015070070
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
8051-Ready Board

Die 8051-Ready ™ Platine ist die beste Lösung für die schnelle und einfache Entwicklung von 20-, 44-Pin-DIP und PLCC44 8051-Mikrocontroller Anwendungen. Sie umfasst Steckverbinder für den Anschluss der 8051prog2 In-System Stand-alone-Programmierer, der es Ihnen ermöglicht MCUs ohne ein weiteres Gerät zu programmieren. Es sind auch IDC10 Verbindungen vorhanden die mit den MCU Pins die auf der Platine vorhanden sind verlinkt wurden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8,8 - 16,16 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 16 V/AC,16 V/DC · Betriebsspannung min.: 8 V/AC,8 V/DC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 80.22 mm · Produktabmessung, Länge: 138.81 mm · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-257

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, eval board, 8606015070070, MikroElektronika, MIKROE-257
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 21,56*
€ 24,69*
€ 4,00*
ab € 28,45*
€ 32,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 32,19*
€ 35,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG