Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Software MikroElektronika MIKROE-1454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221332-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MikroElektronika
MIKROE-1454
Micro-prozessor
mikro-prozessor
Lizenzkarte für den 8051-Compiler MikroPascal PRO

Der mikropascal PRO für 8051 ist ein voll funktionierender Pascal Compiler für 8051 Geräte von Atmel und Silicon Labs. Pascal ist eine beliebte Programmiersprache die starke Datentypen in eine schöne Syntax verkapselt und hat wahrscheinlich die beste Balance zwischen Einfachheit und Kontrolle. Er hat intuitive IDE mit Docking Unterstützung, ist reich an Funktionen, ein erweiterter Text Editor und außerdem mit vielen verfügbaren Tools, Bibliotheken und Beispielen ausgestattet. Der Compiler nutzt fortschrittliche Optimierungsalgorithmen die Ihren generierten Code im Durchschnitt um 20% reduzieren.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Software · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1454

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 304,25*
€ 334,34*
Frei Haus
ab € 295,70*
€ 344,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.