Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Software MikroElektronika MIKROE-1452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221331-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MikroElektronika
MIKROE-1452
Micro-prozessor
mikro-prozessor
Lizenzkarte für den 8051-Compiler MikroBasic PRO

Der mikrobasic PRO für 8051 ist ein voll ausgestatteter Basic Compiler der 8051 Entwicklung für jedermann zugänglich macht. Die populäre Programmiersprache Basic ist die beste Wahl für Anfänger, gerade wegen der einfachen Syntax und des klaren Codes. Komfortable IDE mit einer umfassenden Hilfedatei und einem kostenlosen lebenslangen Support ist eine Menge Wert wenn Sie Ihre ersten Schritte in die Welt der 8051 Mikrocontroller wagen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Software · Hersteller: MikroElektronika · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1452

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 303,75*
€ 332,73*
Frei Haus
ab € 295,20*
€ 343,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,73*
€ 395,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,20*
€ 395,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,75*
€ 361,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.