Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221328-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1534
EAN/GTIN:
     8606015075112
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Eval Board
Evaluation Board
SpeakUp click™

Das SpeakUp ist eine Spracherkennungs click™ Platine. Sie kann über 200 verschiedenen Sprachbefehle erkennen und über die On-Board-MCU direkt ausführen. SpeakUp lernt von Grund auf, wodurch Sie ihr Ihre Befehle in jeder Sprache, jedem Dialekt oder in jeder Umgangssprache geben können.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.3 mm · Produktabmessung, Länge: 57.15 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F4 Series · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1534 · Weitere technische Daten: Speicher: 1 MB Flash

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, eval board, 8606015075112, MikroElektronika, MIKROE-1534, spracherkennung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 34,81*
€ 38,77*
€ 5,95*
ab € 35,22*
€ 39,19*
€ 4,00*
ab € 43,48*
€ 51,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 47,99*
€ 53,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG