Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board MikroElektronika MIKROE-1481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221323-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1481
EAN/GTIN:
     8606015074825
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
STM32F4 Discovery Shield

STM32F4 Discovery-Shield ist eine Erweiterung für die STM32F4 Discovery-Platine von STMicroelectronics. Es enthält vier mikrobus Host-Buchsen, ein USB-UART-Modul und einen CAN-Transceiver. Verwenden Sie es, um Ihre Discovery-Platine schnell in ein RFID-Lock, SMS-Steuerschalter, GPS-Tracking-Gerät, eine ausgewachsene Wetterstation oder was auch immer Sie im Sinn haben umzuwandeln.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.45 mm · Produktabmessung, Länge: 156.67 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1481

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015074825, MikroElektronika, MIKROE-1481, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 24,28*
€ 27,76*
€ 4,00*
ab € 32,07*
€ 39,68*
Lager 102
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 41,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 7,23*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1589
ab € 13,07*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1627
ab € 18,57*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1726
ab € 11,33*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-951
ab € 11,55*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1444
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.