Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1433


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221321-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1433
EAN/GTIN:
     8606015074603
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
click USB adapter™

Die Click™ USB-Adapterplatine sorgt für die nötige Schnittstelle für den Anschluss von Click™ Zubehörplatinen an Ihrem PC durch High-Speed-USB-Anschluss, ohne die Notwendigkeit des Mikrocontroller als Vermittler. Es verfügt über einen FT2232H Dual-High-Speed-USB-zu-Mehrzweck-Schaltkreis, einen Analog-Digital-Wandler, EEPROM-Speicher und eine einzelne mikrobus™-Host-Buchse.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 31.62 mm · Produktabmessung, Länge: 73.66 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1433

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015074603, MikroElektronika, MIKROE-1433, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 38,05*
€ 41,48*
€ 4,00*
ab € 31,58*
€ 42,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG