Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-989


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221280-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-989
EAN/GTIN:
     8606015073538
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
RS485 click™ 3.3V

Das RS485 Click™ 3,3 V ist eine Zubehörplatine im mikroBus™ Formfaktor. Der integrierte Differenz-Sender-Empfänger SN65HVD12 ist geeignet für Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation und bidirektionale Datenkommunikation auf Übertragungswegen mit Multipoint Bus. Es wurde entwickelt, um eine ausgeglichene Datenübertragung zu gewährleisten und ist konform mit den EIA-Standards RS-485 und RS-422.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-989

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015073538, MikroElektronika, MIKROE-989, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 14,95*
€ 17,81*
€ 4,00*
ab € 18,68*
€ 22,37*
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,32*
€ 26,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG