| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1221279-BP Herst.-Nr.: MIKROE-988 EAN/GTIN: 8606015073514 |
| |
|
| | |
| MikroElektronika MIKROE-988 Entwicklungsboard 1 St.
CAN SPI click™ 5V
Das CAN SPI click™ 5 V ist eine Zubehörplatine im mikroBus™ Formfaktor. Die Platine ist die beste Lösung, um CAN-Verbindungen zu Ihrem Mikrocontroller mittels SPI-Schnittstelle hinzuzufügen. Die Platine enthält den CAN-Sender-Empfänger MCP2551, der die serielle CAN-Kommunikation auf physikalischer Ebene ermöglicht, konform nach ISO-11898 Standard.
Technische Daten: Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board
Weitere Informationen: | | Marke: | MikroElektronika | Serie (Entwicklungs-Kits): | click™ | Betriebsspannung: | 5 V | Tool-Typ: | Expansion-Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,54* | € 28,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,45* | € 33,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,48* | € 33,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,84* | € 44,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,14* | € 84,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|