Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-986


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221278-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-986
EAN/GTIN:
     8606015073507
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
CAN SPI click™ 3.3V

Das CAN SP click™ 3,3 V ist eine Zubehörplatine im mikroBus™ Formfaktor. Die Platine ist die beste Lösung, um CAN-Verbindungen zu Ihrem Mikrocontroller mittels SPI-Schnittstelle hinzuzufügen. Die Platine enthält den CAN Sender-Empfänger SN65HVD230, der die serielle CAN-Kommunikation auf physikalischer Ebene ermöglicht, konform nach ISO-11898 Standard.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-986

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015073507, MikroElektronika, MIKROE-986, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 19,48*
€ 21,99*
€ 5,95*
ab € 20,17*
€ 23,26*
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 29,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 30,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
ab € 9,53*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG