Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0602 1793 Luftfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122121-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 1793
EAN/GTIN:
     4029547003516
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
testo 0602 1793 Luftfühler





Ausstattung:
TE Typ K · Temperaturbereich -60 bis +400 °C · Genauigkeit Klasse 2 · Ansprechzeit 25 s · Anschlusskabel 1,2 m · Fühlerlänge 115 mm · Fühler-Ø 4 mm.

Technische Daten:
Passend für (Details): Differenz-Thermometer Testo 922,12 21 04 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Differenz-Thermometer Testo 922 | 12 21 04
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ausführung (allgemein):
Robuster Luftfühler
Produkt-Art:
Luftfühler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 67,87*
€ 4,00*
ab € 54,39*
€ 68,00*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 56,60*
€ 68,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,26*
€ 69,58*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 80,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3389491
ab € 53,76*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.739,85*
Zubehör
RS Pro
2194545
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.