Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IAQ-SONDE FÜR TESTO 435


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-122097-BP
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  0632 1535
EAN:  4029547002786

Artikeltext:

IAQ-Multifunktionsfühler Sonde zum Beurteilen der Raumluftqualität, CO<sub>2</sub>-, Feuchte-, Temperatur- und Absolutdruckmessung.

Ausstattung:

Messbereich 0 bis 50 °C 0 bis 100 °rF 0 bis 10000 ppm CO<sub>2</sub> +600 bis +1150 hPa Genauigkeit ± 0.2 °C, ± 2% rF, ± 50 ppm + 2%, ± 5 hPa.

Technische Daten:

Ausführung: Passender Multifunktions-Fühler Passend für: Klima-Messgerät testo 435-2.
... > 49 - Ergänzungen > Ergänzungs-Artikel > Sonstige Zubehörartikel
Weitere Suchbegriffe: Taster (Messgerät), Testo, IAQ-SONDE FÜR TESTO 435
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
16 Tage
pro Stück
€ 2,50*
€ 584,99*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 585,00*
Conrad
pro Stück
Frei Haus
€ 590,00*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 733,95*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,00*
€ 702,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG