Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 102
>
05 - Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
Metallschicht-Widerstände
>
Artikel
Thomsen MRS25/825 Metallschicht-Widerstand 825 Ω axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 5000 St.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-1220886-BP
Hersteller:
Thomson
Herst.-Nr.:
MRS25/825
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Thomsen
MRS25/825
Widerstand
Wiederstand
Metallschicht-Widerstand MRS25
Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.6 W · Industrieware: Ja · Inhalt: 5000 St. · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): MRS25/825 · Verpackungsart, Details (Bauteile): Ammopack · Widerstandsart (Kategorisierung): Metallschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 825 Ω
... >
05 - Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
Metallschicht-Widerstände
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,67*
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,01934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,28*
€ 121,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,23*
€ 118,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,51*
€ 116,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,67*
€ 115,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt