Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SKK-200 RT Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 2 mm CAT III 600 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122076-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     659188-22
EAN/GTIN:
     4016138122077
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Stäubli SKK-200 RT Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 2 mm CAT III 600 V Rot

2 mm Sicherheits-Abgreifklemme - Rot

2 mm

Sicherheits-Abgreifklemme mit allseitiger Isolierung, gezahntem Maul sowie Feindrahtfläche. Zum Aufstecken auf 2 mm Sicherheitsmessleitungen und alle federnden 2 mm Stecker.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 2 mm · Buchsen-Ø: 2 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 6 mm · Klemmbereich-Ø: 6 mm · Material (Spitze): Messing vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Schaft-Länge: 12 mm · Temperaturbereich (Details): -40 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Marke:
Stäubli
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 2 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
SKK-200 RT
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
600 V
Klemmbereich max.:
6 mm
Schaft-Länge:
12 mm
Material (Spitze):
Messing vernickelt
Klemmbereich-Ø:
6 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
2 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, Stäubli, 659188-22, SKK-200 RT, 225-6277, multi-Contact
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 8,00*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 8,02*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.