Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Testec 21012 Messadapter Buchse-Tastkopfspitze - Lamellenstecker 4 mm flexibel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122073-BP
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     21012
EAN/GTIN:
     4016138412840
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf testec
tastkopf
Adapter 4 mm für Tastköpfe

Flexibler Schaft

Zum einfachen Aufstecken auf Tastköpfen, dadurch kann derTastkopf auch in 4 mm-Bananenstecker-Systemen benutzt werden.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Buchse-Tastkopfspitze · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Herstellerfarbe: Grau · Messkategorie (LOV): CAT I · Produkt-Art: Messadapter · Stecker-Besonderheiten: flexibel · Typ (Hersteller-Typ): 21012

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Buchse-Tastkopfspitze
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Marke:
Testec
Farbe:
grau
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
flexibel
Typ (Hersteller-Typ):
21012
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: Testec, 21012, messadapter, prüfadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,50*
€ 11,80*
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 11,81*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 12,50*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 25,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.